Non retournablenouveau

SLV - BANDE LED SMD, XS, 2700 K, L : 500 cm, 2500 lm - 1012259

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341370

Réf. Sonepar

08208334137

Réf. Fournisseur

1012259

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDE LED SMD, XS, 2700 K, L : 500 cm, 2500 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 2500 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 0.5 / 1.2 cm ), Poids: 0.032 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012259 / EAN 4024163341370

Les Atouts de la gamme:

Ce ruban LED est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux applications d’éclairage linéaire nécessitant une répartition homogène de la lumière. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de 0,5 cm, le ruban LED offre une puissance lumineuse de 2500 lumens pour une hauteur compacte de 1,2 cm. Le boîtier est conçu avec un indice de protection IP20, ce qui le rend adapté aux environnements secs et sans poussière. La technologie SMD garantit une source lumineuse efficace et durable avec une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Ce ruban LED est polyvalent et permet une installation facile dans diverses situations d’encastrement.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur