Non retournablenouveau

SLV - BANDEAU LED COB, M, 2700 K, L : 500 cm, 13500 lm - 1012248

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341486

Réf. Sonepar

08208334148

Réf. Fournisseur

1012248

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDEAU LED COB, M, 2700 K, L : 500 cm, 13500 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 13500 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 1.5 / 0.15 cm ), Poids: 0.156 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012248 / EAN 4024163341486

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED est adapté à une utilisation en intérieur, par exemple pour un éclairage d'accentuation ou un éclairage indirect dans les espaces résidentiels et commerciaux. D'une longueur de 500 cm et d'une largeur de 1,5 cm, il est flexible et offre de nombreuses possibilités de conception. La source lumineuse fournit un flux lumineux de 13 500 lumens avec une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Son design plat, avec une hauteur de 0,15 cm, facilite son intégration dans différents emplacements. Le degré de protection IP20 indique que le ruban LED est destiné aux zones intérieures sèches. La version avec technologie COB garantit une distribution lumineuse uniforme et homogène.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur