Non retournablenouveau

SLV - BANDEAU LED COB, M, 4000 K, L : 500 cm, 14000 lm - 1012250

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341462

Réf. Sonepar

08208334146

Réf. Fournisseur

1012250

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDEAU LED COB, M, 4000 K, L : 500 cm, 14000 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 14000 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 1.5 / 0.15 cm ), Poids: 0.156 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012250 / EAN 4024163341462

Les Atouts de la gamme:

La bande LED est conçue pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux applications d’éclairage linéaire. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de 1,5 cm, elle présente une forme compacte permettant une intégration flexible dans divers environnements d’installation. La bande lumineuse génère une puissance lumineuse de 14 000 lumens et bénéficie d’une durée de vie déclarée de 50 000 heures, assurant un éclairage durable et fiable. Le boîtier est conçu avec un indice de protection IP20, ce qui la destine aux zones sèches en intérieur. Sa faible hauteur de 0,15 cm facilite un montage discret. Cette bande LED fait partie de la gamme LEDSTRIP et s’adresse aux distributeurs spécialisés, planificateurs et installateurs à la recherche d’une solution d’éclairage efficace et durable pour les espaces intérieurs.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur