Non retournablenouveau

SLV - BANDEAU LED COB, S, 2700 K, L : 500 cm, 4400 lm - 1012242

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341547

Réf. Sonepar

08208334154

Réf. Fournisseur

1012242

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDEAU LED COB, S, 2700 K, L : 500 cm, 4400 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 4400 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: G, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 0.8 / 0.19 cm ), Poids: 0.055 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012242 / EAN 4024163341547

Les Atouts de la gamme:

La bande LED est conçue pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux applications d’éclairage linéaire nécessitant une illumination uniforme. Avec une longueur de 5 mètres et une largeur de 0,8 centimètre, la bande offre une puissance lumineuse de 4400 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Son profil plat de 0,19 centimètre permet une installation discrète. La bande LED dispose d’un indice de protection IP20, la protégeant contre les contacts et les corps solides, mais ne la rend pas adaptée aux environnements humides. La version avec technologie COB assure une répartition homogène de la lumière. Cette bande fait partie de la gamme LEDSTRIP et est adaptée aux applications d’éclairage de mobilier, d’étagères ou d’éclairage indirect d’ambiance.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur