Non retournablenouveau

SLV - BANDEAU LED COB, S, 3000 K, L : 500 cm, 4750 lm - 1012243

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341530

Réf. Sonepar

08208334153

Réf. Fournisseur

1012243

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDEAU LED COB, S, 3000 K, L : 500 cm, 4750 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 4750 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 0.8 / 0.19 cm ), Poids: 0.055 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012243 / EAN 4024163341530

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED est conçu pour une utilisation en intérieur, par exemple pour un éclairage d'accentuation ou un éclairage indirect dans les espaces résidentiels et commerciaux. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de 0,8 cm, il offre une solution flexible et peu encombrante pour la conception lumineuse. Le ruban LED génère un flux lumineux de 4750 lumens et possède une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Son boîtier fin mesure seulement 0,19 cm de hauteur et est doté d’un indice de protection IP20, ce qui le rend adapté aux environnements secs. Le montage est flexible, permettant une fixation sur différentes surfaces.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur