Non retournablenouveau

SLV - BANDEAU LED COB, S, 3000 K, L : 500 cm, 7250 lm - 1012246

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341509

Réf. Sonepar

08208334150

Réf. Fournisseur

1012246

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDEAU LED COB, S, 3000 K, L : 500 cm, 7250 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 7250 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 0.8 / 0.19 cm ), Poids: 0.065 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012246 / EAN 4024163341509

Les Atouts de la gamme:

La bande LED est conçue pour une utilisation en intérieur et convient à un éclairage flexible dans les environnements résidentiels et commerciaux. Avec une longueur de 5 mètres et une largeur de 0,8 cm, elle offre une répartition homogène de la lumière avec une puissance lumineuse de 7250 lumens. La hauteur de construction est de seulement 0,19 cm, ce qui permet une intégration discrète dans diverses applications. Le produit dispose d'un indice de protection IP20, le rendant adapté aux zones intérieures sèches. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures, garantissant une utilisation longue et fiable. La bande LED fait partie de la gamme LEDSTRIP et se distingue par sa forme fine et sa facilité de montage.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur