Non retournablenouveau

SLV - BANDEAU LED COB, S, 4000 K, L : 500 cm, 4900 lm - 1012244

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163341523

Réf. Sonepar

08208334152

Réf. Fournisseur

1012244

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BANDEAU LED COB, S, 4000 K, L : 500 cm, 4900 lm

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 4900 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 500 / 0.8 / 0.19 cm ), Poids: 0.055 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012244 / EAN 4024163341523

Les Atouts de la gamme:

La bande LED est conçue pour une utilisation en intérieur et convient à un éclairage linéaire dans diverses applications. Avec une longueur de 500 cm et une largeur de 0,8 cm, elle offre une solution flexible et peu encombrante pour l’éclairage de meubles, d’étagères ou de détails architecturaux. La bande LED délivre une puissance lumineuse de 4900 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures, garantissant un éclairage durable et fiable. Son design plat, avec une hauteur de seulement 0,19 cm, permet une installation discrète. La classe de protection IP20 la rend adaptée aux espaces intérieurs secs. Cette bande LED fait partie de la gamme LEDSTRIP et est fournie sans fonctions de commande spécifiques.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur