SLV - BATTEN, connecteur direct, blanc - 1006128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs - 2
section nominale - 0.75 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163261852
Réf. Sonepar
02073326185
Réf. Fournisseur
1006128
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs:
2
section nominale:
0.75 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Connecteur direct. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Poids: 0.009 kg.SLV Référence 1006128 / EAN 4024163261852
Les Atouts de la gamme:
Plusieurs LEDs de grande qualité sont réunies dans la réglette lumineuse BATTEN. Le plafonnier / l'applique en saillie de couleur blanche fait partout bonne figure. Et bien entendu, la BATTEN se branche rapidement et facilement sur une tension de 230 V grâce à son alimentation et à sa fiche secteur. Découvrez la BATTEN en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


