SLV - BATTEN FLAT P, 1500 72 830/840/850 ML DALI2 WH - 1010917

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7258 lm

  • puissance du système - 29 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 1500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163322546

Réf. Sonepar

08208332254

Réf. Fournisseur

1010917

Marque

SLV

flux lumineux utile:

7258 lm

puissance du système:

29 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

1500 mm

largeur:

152 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

avec panier de protection pour lampe:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

efficacité lumineuse:

142.21 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

52 mm

type de câblage:

terminaison

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

BATTEN FLAT P, 1500 72 830/840/850 ML DALI2 WH

Les Atouts de l'article:

Dimmable: DALI, Puissance assignée: 29 W, Flux lumineux assigné: 4124 / 7258 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000/5000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 100000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 148.6 / 15.2 / 5.2 cm ), Poids: 3.86 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010917 / EAN 4024163322546

Les Atouts de la gamme:

BATTEN FLAT P, la solution robuste IP44 pour parkings, couloirs et locaux techniques. La fonction multi-lumen et multi-CCT (3 000/4 000/5 000 K) permet d'adapter la puissance lumineuse de manière flexible. Les modèles avec commande DALI2 ou détecteur de mouvement HF (Hyper Fréquence) intégré n'activent automatiquement la lumière qu'en cas de mouvement. Ils fonctionnent donc de manière intelligente et économe en énergie. Les embouts s'ouvrant sans outils, installation et maintenance s'en trouvent facilités.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV