SLV - BATTEN FLAT P, supports muraux, 2pcs - 1010931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - gris
largeur - 70 mm
longueur - 130 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163323208
Réf. Sonepar
08208332320
Réf. Fournisseur
1010931
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
gris
largeur:
70 mm
longueur:
130 mm
hauteur:
35 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Dimension (L/W/H): ( 13 / 7 / 3.5 cm ), Poids: 0.3 kg.SLV Référence 1010931 / EAN 4024163323208
Les Atouts de la gamme:
BATTEN FLAT P, la solution robuste IP44 pour parkings, couloirs et locaux techniques. La fonction multi-lumen et multi-CCT (3 000/4 000/5 000 K) permet d'adapter la puissance lumineuse de manière flexible. Les modèles avec commande DALI2 ou détecteur de mouvement HF (Hyper Fréquence) intégré n'activent automatiquement la lumière qu'en cas de mouvement. Ils fonctionnent donc de manière intelligente et économe en énergie. Les embouts s'ouvrant sans outils, installation et maintenance s'en trouvent facilités.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


