SLV - BATTEN FLAT P, télécommande capteur PIR - 1011005

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - télécommande

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163324373

Réf. Sonepar

08208332437

Réf. Fournisseur

1011005

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

télécommande

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

BATTEN FLAT P, télécommande capteur PIR

Les Atouts de l'article:

Dimension (L/W/H): ( 5.2 / 8.5 / 0.6 cm ), Poids: 0.025 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011005 / EAN 4024163324373

Les Atouts de la gamme:

BATTEN FLAT P, la solution robuste IP44 pour parkings, couloirs et locaux techniques. La fonction multi-lumen et multi-CCT (3 000/4 000/5 000 K) permet d'adapter la puissance lumineuse de manière flexible. Les modèles avec commande DALI2 ou détecteur de mouvement HF (Hyper Fréquence) intégré n'activent automatiquement la lumière qu'en cas de mouvement. Ils fonctionnent donc de manière intelligente et économe en énergie. Les embouts s'ouvrant sans outils, installation et maintenance s'en trouvent facilités.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV