SLV - BATTEN INDUSTRY C+P, clips de verouillage sur rail 3 allumages - 1011845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
hauteur - 19.8 mm
diamètre - 36 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163335775
Réf. Sonepar
08208333577
Réf. Fournisseur
1011845
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
hauteur:
19.8 mm
diamètre:
36 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


