nouveau

SLV - BIG NAUTILUS LAMP SET, spot sur piquet, source GU10 3000 K incluse, IP65, noir - 1012007

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339124

Réf. Sonepar

08208333912

Réf. Fournisseur

1012007

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BIG NAUTILUS LAMP SET, spot sur piquet, source GU10 3000 K incluse, IP65, noir

Les Atouts de l'article:

Extérieur spots à piquer. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Culot: GU10, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 6 W, Flux lumineux assigné: 470 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 25000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44/IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 9.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 13 / 9.5 / 9.5 cm ), Poids: 0.66 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012007 / EAN 4024163339124

Les Atouts de la gamme:

La lampe à piquet BIG NAUTILUS LAMP SET SPIKE, incluant une ampoule PAR16 GU10, est conçue pour une utilisation en extérieur et convient particulièrement à l’éclairage des jardins et des allées. Le boîtier en aluminium offre une protection fiable contre les projections d’eau et la poussière avec un indice de protection IP44/IP65. La lampe délivre une puissance lumineuse de 470 lumens et une durée de vie déclarée de 25 000 heures. Elle permet une gradation par coupure de phase montante et descendante, offrant ainsi une commande d’éclairage flexible. Avec un diamètre compact de 9,5 cm et une longueur de 13 cm, la lampe est discrète et facile à installer. Sa résistance aux chocs IK06 garantit une construction robuste face aux sollicitations mécaniques.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur