SLV - Boîte de connexion, extérieur, inox, IP68, 3 pôles - 232085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 130 mm
longueur - 130 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163166102
Réf. Sonepar
02073316610
Réf. Fournisseur
232085
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
130 mm
longueur:
130 mm
hauteur:
210 mm
diamètre:
120 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


