Non retournable

SLV - Boîtier de connexion, 5 pôles, Dali, noir, IP 68 - 1006453

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 4 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163265874

Réf. Sonepar

02073326587

Réf. Fournisseur

1006453

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

câblage traversant

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

4 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Boîtier de connexion, 5 pôles, Dali, noir, IP 68

Les Atouts de l'article:

Boîte de connexion. Matériau principal: Polyamide 66 (PA 66), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP68, donc Protection contre la pénétration de la poussière et Protection contre l'intrusion d'eau en cas d'immersion continue, Dimension (L/W/H): ( 18 / 6.3 / 3.3 cm ), Poids: 0.114 kg.SLV Référence 1006453 / EAN 4024163265874

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur