SLV - Boîtier de montage pour DASAR® 1200 - 1007197

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 130 mm
longueur - 1220 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163274715
Réf. Sonepar
08208327471
Réf. Fournisseur
1007197
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
130 mm
longueur:
1220 mm
hauteur:
140 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Boîtier de montage pour DASAR® 1200
Les Atouts de l'article:
Boîtier de montage. Matériau principal: polychlorure de vinyle (PVC), Couleur: noir, Dimension (L/W/H): ( 122 / 13 / 14 cm ), Poids: 2.851 kg.SLV Référence 1007197 / EAN 4024163274715
Les Atouts de la gamme:
Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.
Les Atouts de l'article:
Boîtier de montage. Matériau principal: polychlorure de vinyle (PVC), Couleur: noir, Dimension (L/W/H): ( 122 / 13 / 14 cm ), Poids: 2.851 kg.SLV Référence 1007197 / EAN 4024163274715
Les Atouts de la gamme:
Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.
NoticePDF





