SLV - Boîtier de montage pour DASAR® 600 - 1007198

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 130 mm

  • longueur - 620 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163274708

Réf. Sonepar

08208327470

Réf. Fournisseur

1007198

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

130 mm

longueur:

620 mm

hauteur:

140 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Boîtier de montage pour DASAR® 600

Les Atouts de l'article:

Boîtier de montage. Matériau principal: polychlorure de vinyle (PVC), Couleur: noir, Dimension (L/W/H): ( 62 / 13 / 14 cm ), Poids: 1.531 kg.SLV Référence 1007198 / EAN 4024163274708

Les Atouts de la gamme:

Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.