SLV - Boîtier de montage pour DASAR® S - 1007682

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 180 mm

  • longueur - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163288194

Réf. Sonepar

08208328819

Réf. Fournisseur

1007682

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

180 mm

longueur:

180 mm

hauteur:

150 mm

diamètre:

180 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Boîtier de montage pour DASAR® S

Les Atouts de l'article:

Boîtier de montage. Matériau principal: nylon, Couleur: noir, Diamètre du luminaire: 18 cm, Dimension (L/W/H): ( 18 / 18 / 15 cm ), Poids: 0.3 kg.SLV Référence 1007682 / EAN 4024163288194

Les Atouts de la gamme:

Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.