SLV - BOX G2 DIMMER, ZIGBEE 3.0, bleu - 3009286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704629006515
Réf. Sonepar
08208900651
Réf. Fournisseur
3009286
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
BOX G2 DIMMER, ZIGBEE 3.0, bleu
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: Polycarbonate (PC), Couleur: bleu, Dimmable: Variateur en fin de phase, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 100-240AC50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 4.2 / 3.8 / 1.6 cm ), Poids: 0.023 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 3009286 / EAN 5704629006515
Les Atouts de la gamme:
Le variateur Box Zigbee G2 est un dispositif de commande d’éclairage conçu pour la gradation par découpage de phase. Il convient pour le contrôle des éclairages en intérieur et permet une régulation flexible de la lumière via la technologie radio Zigbee 3.0. Cet appareil compact est fabriqué en polycarbonate et mesure 4,20 cm de longueur, 3,80 cm de largeur et 1,60 cm de hauteur. Avec un indice de protection IP20, il est destiné à une utilisation dans des environnements secs et protégés. Le montage s’effectue de manière discrète, permettant une intégration aisée du variateur dans des installations existantes.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: Polycarbonate (PC), Couleur: bleu, Dimmable: Variateur en fin de phase, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 100-240AC50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 4.2 / 3.8 / 1.6 cm ), Poids: 0.023 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 3009286 / EAN 5704629006515
Les Atouts de la gamme:
Le variateur Box Zigbee G2 est un dispositif de commande d’éclairage conçu pour la gradation par découpage de phase. Il convient pour le contrôle des éclairages en intérieur et permet une régulation flexible de la lumière via la technologie radio Zigbee 3.0. Cet appareil compact est fabriqué en polycarbonate et mesure 4,20 cm de longueur, 3,80 cm de largeur et 1,60 cm de hauteur. Avec un indice de protection IP20, il est destiné à une utilisation dans des environnements secs et protégés. Le montage s’effectue de manière discrète, permettant une intégration aisée du variateur dans des installations existantes.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


