SLV - BOX RELAY, DALI, bleu - 3009280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704629000957
Réf. Sonepar
08208900095
Réf. Fournisseur
3009280
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
BOX RELAY, DALI, bleu
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: Polycarbonate (PC), Couleur: bleu, Dimmable: DALI, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 100-240AC50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 4.55 / 4.5 / 2.05 cm ), Poids: 0.029 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 3009280 / EAN 5704629000957
Les Atouts de la gamme:
Le Box Relay DALI est un module relais compact conçu pour une utilisation dans des systèmes de commande DALI-2. Il est adapté à l’intégration dans des systèmes d’automatisation des bâtiments et de gestion de l’éclairage afin de réaliser des fonctions de commutation précises et fiables. Le boîtier est en polycarbonate robuste et mesure 4,55 cm de longueur, 4,50 cm de largeur et 2,05 cm de hauteur, ce qui permet une installation peu encombrante. Le module est conçu pour une utilisation en intérieur et dispose d’un indice de protection IP20. La commande et le contrôle s’effectuent via la technologie DALI-2, garantissant une connexion standardisée et flexible aux systèmes modernes de gestion de l’éclairage.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: Polycarbonate (PC), Couleur: bleu, Dimmable: DALI, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 100-240AC50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 4.55 / 4.5 / 2.05 cm ), Poids: 0.029 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 3009280 / EAN 5704629000957
Les Atouts de la gamme:
Le Box Relay DALI est un module relais compact conçu pour une utilisation dans des systèmes de commande DALI-2. Il est adapté à l’intégration dans des systèmes d’automatisation des bâtiments et de gestion de l’éclairage afin de réaliser des fonctions de commutation précises et fiables. Le boîtier est en polycarbonate robuste et mesure 4,55 cm de longueur, 4,50 cm de largeur et 2,05 cm de hauteur, ce qui permet une installation peu encombrante. Le module est conçu pour une utilisation en intérieur et dispose d’un indice de protection IP20. La commande et le contrôle s’effectuent via la technologie DALI-2, garantissant une connexion standardisée et flexible aux systèmes modernes de gestion de l’éclairage.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


