nouveau

SLV - BOX RELAY, ZIGBEE 3.0, bleu - 3009282

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704629000940

Réf. Sonepar

08208900094

Réf. Fournisseur

3009282

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

BOX RELAY, ZIGBEE 3.0, bleu

Les Atouts de l'article:

Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: Polycarbonate (PC), Couleur: bleu, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 100-240AC50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 4.55 / 4.5 / 2.05 cm ), Poids: 0.035 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 3009282 / EAN 5704629000940

Les Atouts de la gamme:

Le dispositif de commande d’éclairage Box Relay Zigbee est conçu pour l’intégration dans des systèmes de bâtiments intelligents et permet le contrôle sans fil de l’éclairage via le protocole Zigbee 3.0. Il est adapté à l’installation dans des boîtiers d’encastrement et présente une forme compacte avec des dimensions de 4,55 cm de longueur, 4,50 cm de largeur et 2,05 cm de hauteur. Le boîtier est fabriqué en polycarbonate robuste (PC) et est classé IP20, ce qui autorise son utilisation dans des espaces intérieurs secs. Ce dispositif de commande fait partie de la gamme BOX et prend en charge la mise en réseau ainsi que le contrôle des luminaires dans des systèmes modernes de gestion de l’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur