SLV - Câble de connexion, extérieur, 100 cm, noir - 231961

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
nombre de conducteurs - 3
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163166416
Réf. Sonepar
02073316641
Réf. Fournisseur
231961
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de connexion
nombre de conducteurs:
3
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Câble de connexion, extérieur, 100 cm, noir
Les Atouts de l'article:
Câble de raccordement. Matériau principal: cuivre et plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc Protection contre les dépôts de poussière gênants et Protection contre les jets d'eau de toutes directions à la lance, Poids: 0.12 kg.SLV Référence 231961 / EAN 4024163166416
Les Atouts de l'article:
Câble de raccordement. Matériau principal: cuivre et plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc Protection contre les dépôts de poussière gênants et Protection contre les jets d'eau de toutes directions à la lance, Poids: 0.12 kg.SLV Référence 231961 / EAN 4024163166416



