SLV - Connecteur d'angle pour rail 1 allumage 16A max, gris, terre extérieur - 143052

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur - gris

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

RAIL 1 ALLUMAGE

EAN

4024163092890

Réf. Sonepar

02073143052

Réf. Fournisseur

143052

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

nombre de conducteurs:

3

couleur:

gris

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Connecteur d'angle, terre extérieure, intérieur, pour rail 1 allumage en saillie, gris, avec possibilité d'alimentation

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur en L pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 10.4 / 10.4 / 1.8 cm ), Poids: 0.075 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 143052 / EAN 4024163092890

Les Atouts de la gamme:

Dans les boutiques, bureaux, restaurants ou à la maison : le système de rail 1 allumage SLV est la solution idéale pour ouvrir l’horizon de vos possibilités de conception d’éclairage. Avec sa large gamme de luminaires et d’accessoires, il s’adapte aux utilisations les plus variées et offre une grande souplesse de configurations jusque dans les espaces les plus difficiles. Encastré ou en saillie au plafond, installé sur un mur ou encore suspendu, le système de rail 1 allumage fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité. Grâce à son profilé pré-percé en aluminium, le modèle en saillie s’installe rapidement et sans difficulté au plafond ou au mur. La version encastrée du rail 1 allumage quant à elle, s’intègre avec élégance et discrétion dans l’architecture intérieure. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer.