SLV - CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, ALIMENTATION RGBW S, transparent - 1012307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163340892
Réf. Sonepar
08208334089
Réf. Fournisseur
1012307
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, ALIMENTATION RGBW S, transparent
Les Atouts de l'article:
Connecteur. Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 16.3 / 1.26 / 0.62 cm ), Poids: 0.006 kg.SLV Référence 1012307 / EAN 4024163340892
Les Atouts de la gamme:
Le connecteur est conçu pour une utilisation avec des bandes LED et sert à la connexion fiable de rubans LED RGBW dans les installations d’éclairage. Avec des dimensions compactes de 16,3 cm de longueur, 1,26 cm de largeur et 0,62 cm de hauteur, il permet une installation peu encombrante. Le boîtier offre une protection IP20 et est destiné à une utilisation en intérieur. Le connecteur fait partie de la gamme de produits LEDSTRIP CONNECTOR et facilite la connexion électrique simple et sécurisée des bandes LED, permettant une installation flexible et une extension des systèmes d’éclairage LED.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Connecteur. Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 16.3 / 1.26 / 0.62 cm ), Poids: 0.006 kg.SLV Référence 1012307 / EAN 4024163340892
Les Atouts de la gamme:
Le connecteur est conçu pour une utilisation avec des bandes LED et sert à la connexion fiable de rubans LED RGBW dans les installations d’éclairage. Avec des dimensions compactes de 16,3 cm de longueur, 1,26 cm de largeur et 0,62 cm de hauteur, il permet une installation peu encombrante. Le boîtier offre une protection IP20 et est destiné à une utilisation en intérieur. Le connecteur fait partie de la gamme de produits LEDSTRIP CONNECTOR et facilite la connexion électrique simple et sécurisée des bandes LED, permettant une installation flexible et une extension des systèmes d’éclairage LED.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


