SLV - CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, DIRECT RGBW S, transparent - 1012317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163340793
Réf. Sonepar
08208334079
Réf. Fournisseur
1012317
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
CONNECTEUR LEDSTRIP SMD, DIRECT RGBW S, transparent
Les Atouts de l'article:
Connecteur. Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 1.98 / 1.26 / 0.62 cm ), Poids: 0.001 kg.SLV Référence 1012317 / EAN 4024163340793
Les Atouts de la gamme:
Le connecteur de la gamme LEDSTRIP CONNECTOR est conçu pour le raccordement de bandes LED et convient particulièrement aux installations en intérieur avec un indice de protection IP20. Avec des dimensions compactes de 1,98 cm de longueur, 1,26 cm de largeur et 0,62 cm de hauteur, il permet un montage peu encombrant. Le produit est disponible en version SMD avec la désignation DIRECT RGBW S et assure une connexion simple et sécurisée des bandes LED RGBW. En raison de son indice de protection, le connecteur est destiné à des environnements secs et protégés de la poussière, offrant une connexion électrique fiable sans protection supplémentaire contre l’humidité ou les sollicitations mécaniques.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Connecteur. Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 1.98 / 1.26 / 0.62 cm ), Poids: 0.001 kg.SLV Référence 1012317 / EAN 4024163340793
Les Atouts de la gamme:
Le connecteur de la gamme LEDSTRIP CONNECTOR est conçu pour le raccordement de bandes LED et convient particulièrement aux installations en intérieur avec un indice de protection IP20. Avec des dimensions compactes de 1,98 cm de longueur, 1,26 cm de largeur et 0,62 cm de hauteur, il permet un montage peu encombrant. Le produit est disponible en version SMD avec la désignation DIRECT RGBW S et assure une connexion simple et sécurisée des bandes LED RGBW. En raison de son indice de protection, le connecteur est destiné à des environnements secs et protégés de la poussière, offrant une connexion électrique fiable sans protection supplémentaire contre l’humidité ou les sollicitations mécaniques.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


