nouveau

SLV - Connecteur S-TRACK L, terre extérieure, possibilité d'alimentation, PHASE, noir - 175120

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • nombre de conducteurs - 4

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

S-TRACK SYSTEM

EAN

4024163161503

Réf. Sonepar

08208316150

Réf. Fournisseur

175120

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

nombre de conducteurs:

4

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Connecteur S-TRACK L, terre extérieure, avec possibilité d'alimentation, PHASE, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur en L pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 6.7 / 6.7 / 3.3 cm ), Poids: 0.115 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 175120 / EAN 4024163161503

Les Atouts de la gamme:

Connecteur d’angle avec possibilité d'alimentation pour système de rail en saillie triphasé 230V. Le connecteur, disponible en plusieurs coloris, est proposé avec la terre gauche ou droite. Vous trouverez des informations plus détaillées dans le guide d'installation.