SLV - Connecteur S-TRACK L, terre intérieure,possibilité d'alimentation, PHASE, blanc - 1001385

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs - 4
section nominale - 1.5 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163196796
Réf. Sonepar
08208319679
Réf. Fournisseur
1001385
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs:
4
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur en L pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 6.7 / 6.7 / 3.3 cm ), Poids: 0.114 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001385 / EAN 4024163196796
Les Atouts de la gamme:
Connecteur d’angle avec possibilité d'alimentation pour système de rail en saillie triphasé 230V. Le connecteur, disponible en plusieurs coloris, est proposé avec la terre gauche ou droite. Vous trouverez des informations plus détaillées dans le guide d'installation.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


