SLV - Connecteur S-TRACK T, droite, terre intérieure, possibilité d'alim, PHASE, blanc - 1001388

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs - 4
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
S-TRACK SYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163196826
Réf. Sonepar
02073319682
Réf. Fournisseur
1001388
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs:
4
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Connecteur S-TRACK T, droite, terre intérieure, avec possibilité d'alimentation, PHASE, blanc
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur en T pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 10 / 6.7 / 3.3 cm ), Poids: 0.174 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001388 / EAN 4024163196826
Les Atouts de la gamme:
Connecteur T avec possibilité d'alimentation pour système de rail en saillie triphasé 230V. Le connecteur, disponible en plusieurs coloris, est proposé avec la terre gauche ou droite. Vous trouverez des informations plus détaillées dans le guide d'installation.
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur en T pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 10 / 6.7 / 3.3 cm ), Poids: 0.174 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001388 / EAN 4024163196826
Les Atouts de la gamme:
Connecteur T avec possibilité d'alimentation pour système de rail en saillie triphasé 230V. Le connecteur, disponible en plusieurs coloris, est proposé avec la terre gauche ou droite. Vous trouverez des informations plus détaillées dans le guide d'installation.




