SLV - Connecteur S-TRACK T, gauche, terre intérieure, possibilité d'alim, PHASE, noir - 175130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs - 4
section nominale - 1.5 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
S-TRACK SYSTEM
EAN
4024163161534
Réf. Sonepar
08208316153
Réf. Fournisseur
175130
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs:
4
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur en T pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 10 / 6.7 / 3.3 cm ), Poids: 0.172 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 175130 / EAN 4024163161534
Les Atouts de la gamme:
Connecteur T avec possibilité d'alimentation pour système de rail en saillie triphasé 230V. Le connecteur, disponible en plusieurs coloris, est proposé avec la terre gauche ou droite. Vous trouverez des informations plus détaillées dans le guide d'installation.



