nouveau

SLV - Connecteur S-TRACK T, gauche, terre intérieure, possibilité d'alim, PHASE, blanc - 1001387

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

S-TRACK SYSTEM

EAN

4024163196819

Réf. Sonepar

08208319681

Réf. Fournisseur

1001387

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

nombre de conducteurs:

4

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Connecteur S-TRACK T, gauche, terre intérieure, avec possibilité d'alimentation, PHASE, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur en T pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 10 / 6.7 / 3.3 cm ), Poids: 0.175 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001387 / EAN 4024163196819

Les Atouts de la gamme:

Connecteur T avec possibilité d'alimentation pour système de rail en saillie triphasé 230V. Le connecteur, disponible en plusieurs coloris, est proposé avec la terre gauche ou droite. Vous trouverez des informations plus détaillées dans le guide d'installation.