SLV - CYFT, anneau déco, laiton - 1007610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - laiton
largeur - 131 mm
longueur - 131 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163280716
Réf. Sonepar
08208328071
Réf. Fournisseur
1007610
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
laiton
largeur:
131 mm
longueur:
131 mm
hauteur:
24.5 mm
diamètre:
131 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Anneau déco. Matériau principal: acier, Couleur: laiton, Diamètre du luminaire: 13.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 13.1 / 13.1 / 2.45 cm ), Poids: 0.086 kg.SLV Référence 1007610 / EAN 4024163280716
Les Atouts de la gamme:
L'applique en saillie CYFT ajoute une note de design moderne et élégant dans toutes les salles de bain. Ce luminaire haut de gamme est disponible en différents coloris tendance. Ce modèle est donc idéal pour les salles de bains, mais aussi dans les couloirs intérieurs et extérieurs. Avec un IRC>90 élevé et son interrupteur CCT, vous pouvez passer d'un 2700 K chaud à un 3000 K naturel, voire à un 4000 K plus froid pour obtenir l'ambiance parfaite. Complétez le look avec des anneaux décoratifs en six couleurs disponibles en option.
Quelques mots du fabricant :
Design moderne et élégant pour salles de bain. >BR>Disponible en quatre coloris tendance. >BR>Anneau déco interchangeable pour personnalisation. >BR>Fait partie de la famille de luminaires SLV. >BR>Haut de gamme avec matériau en acier.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


