SLV - CYFT, anneau décoratif bronze - 1008025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - bronze
largeur - 131 mm
longueur - 131 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163291798
Réf. Sonepar
08208329179
Réf. Fournisseur
1008025
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
bronze
largeur:
131 mm
longueur:
131 mm
hauteur:
24.5 mm
diamètre:
131 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Anneau déco. Matériau principal: Acier, Couleur: bronze, Diamètre du luminaire: 13.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 13.1 / 13.1 / 2.45 cm ), Poids: 0.09 kg.SLV Référence 1008025 / EAN 4024163291798
Les Atouts de la gamme:
L'applique en saillie CYFT ajoute une note de design moderne et élégant dans toutes les salles de bain. Ce luminaire haut de gamme est disponible en différents coloris tendance. Ce modèle est donc idéal pour les salles de bains, mais aussi dans les couloirs intérieurs et extérieurs. Avec un IRC>90 élevé et son interrupteur CCT, vous pouvez passer d'un 2700 K chaud à un 3000 K naturel, voire à un 4000 K plus froid pour obtenir l'ambiance parfaite. Complétez le look avec des anneaux décoratifs en six couleurs disponibles en option.
Quelques mots du fabricant :
Personnalisation infinie avec anneaux décoratifs. >BR>Changement facile sans outils. >BR>Six couleurs pour ajuster l'ambiance. >BR>Intégration harmonieuse aux luminaires. >BR>Adaptation rapide à toute décoration.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


