SLV - CYFT XL, anneau déco, extérieur, rouille - 1010212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163318129
Réf. Sonepar
08208331812
Réf. Fournisseur
1010212
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
CYFT XL, anneau déco, extérieur, rouille
Les Atouts de l'article:
Anneau déco. Matériau principal: aluminium, Couleur: rouille, Diamètre du luminaire: 19.97 cm, Dimension (L/W/H): ( 19.97 / 19.97 / 2.33 cm ), Poids: 0.086 kg.SLV Référence 1010212 / EAN 4024163318129
Les Atouts de la gamme:
Grâce à leur abat-jour en verre ondulé caractéristique, l'applique murale et le plafonnier CYFT WAVE, désormais disponibles en version XL, apportent une touche d'originalité aux intérieurs contemporains. Avec un indice de protection IP65, le CYFT WAVE est parfaitement adapté aux pièces humides, comme les salles de bain, mais aussi aux espaces intérieurs et extérieurs protégés. La LED intégrée séduit par son IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 et son commutateur CCT très pratique, qui permet de régler la température de couleur de manière flexible entre 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K. Les anneaux décoratifs, proposés en option dans différents coloris tendance (notamment une variante rouille spécialement conçue pour l'extérieur) et pouvant être mis en place sans aucun outil, vous offrent une liberté de conception encore plus grande.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Anneau déco. Matériau principal: aluminium, Couleur: rouille, Diamètre du luminaire: 19.97 cm, Dimension (L/W/H): ( 19.97 / 19.97 / 2.33 cm ), Poids: 0.086 kg.SLV Référence 1010212 / EAN 4024163318129
Les Atouts de la gamme:
Grâce à leur abat-jour en verre ondulé caractéristique, l'applique murale et le plafonnier CYFT WAVE, désormais disponibles en version XL, apportent une touche d'originalité aux intérieurs contemporains. Avec un indice de protection IP65, le CYFT WAVE est parfaitement adapté aux pièces humides, comme les salles de bain, mais aussi aux espaces intérieurs et extérieurs protégés. La LED intégrée séduit par son IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 et son commutateur CCT très pratique, qui permet de régler la température de couleur de manière flexible entre 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K. Les anneaux décoratifs, proposés en option dans différents coloris tendance (notamment une variante rouille spécialement conçue pour l'extérieur) et pouvant être mis en place sans aucun outil, vous offrent une liberté de conception encore plus grande.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


