SLV - DASAR 2.0, boîtier de montage - 1007245

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 281 mm

  • longueur - 281 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

DASAR®

EAN

4024163275330

Réf. Sonepar

08208327533

Réf. Fournisseur

1007245

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

281 mm

longueur:

281 mm

hauteur:

274 mm

diamètre:

281 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

DASAR 2.0, boîtier de montage

Les Atouts de l'article:

Boîtier de montage. Matériau principal: nylon, Couleur: noir, Diamètre du luminaire: 28.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 28.1 / 28.1 / 27.4 cm ), Poids: 0.945 kg.SLV Référence 1007245 / EAN 4024163275248

Les Atouts de la gamme:

Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.