SLV - DASAR 2.0, réflecteur 15° - 1007238

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 15 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163275439
Réf. Sonepar
08208327543
Réf. Fournisseur
1007238
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
15 °
couleur:
argent
longueur:
85 mm
diamètre:
85 mm
largeur:
85 mm
hauteur/profondeur:
52.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Matériau principal: aluminium, Couleur: argent, Diamètre du luminaire: 8.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.5 / 8.5 / 5.25 cm ), Poids: 0.022 kg.SLV Référence 1007238 / EAN 4024163275316
Les Atouts de la gamme:
Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.

Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


