SLV - DASAR 2.0 XL, boîtier de montage - 1007246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 281 mm
longueur - 281 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163275323
Réf. Sonepar
08208327532
Réf. Fournisseur
1007246
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
281 mm
longueur:
281 mm
hauteur:
295 mm
diamètre:
281 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier de montage. Matériau principal: nylon, Couleur: noir, Diamètre du luminaire: 28.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 28.1 / 28.1 / 29.5 cm ), Poids: 1.336 kg.SLV Référence 1007246 / EAN 4024163275231
Les Atouts de la gamme:
Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.










