Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLV - DASAR® L, encastré sol, carré, asym., inox 316, LED, 19W, 3000K, DALI, bord mer - 1009169

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • diamètre d'encastrement - 285 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 274 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163305464

Réf. Sonepar

08208330546

Réf. Fournisseur

1009169

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

diamètre d'encastrement:

285 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

274 mm

flux lumineux utile:

1800 lm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

19 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

driver LED courant constant

pays de fabrication:

CHINE

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

orientable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

19...19 W

efficacité lumineuse:

94.74 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

189 mm

longueur:

200 mm

largeur d'encastrement:

285 mm

longueur d’encastrement:

285 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

température de surface max.:

60 °C

type de câblage:

convient pour câblage traversant

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

DASAR® L, encastré de sol, carré, asymétrique., inox 316, LED, 19W, faisceau 40°/70°, 3000K, DALI, IP65/67? IK10, bord de mer, inclibale à 30°, résistance au passage d'un véhicule et à la charge de 2T max, boîte de connexion IP incluse

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV