SLV - DASAR® M, encastré sol, rond, 24°, 3000K, driver DALI, acier inoxydable - 1007810

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • diamètre d'encastrement - 310 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163289283

Réf. Sonepar

08208328928

Réf. Fournisseur

1007810

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

diamètre d'encastrement:

310 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

180 mm

flux lumineux utile:

450 lm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

6.5 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

300...300 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

orientable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

6.5...6.5 W

efficacité lumineuse:

64 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

130 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

140 mm

diamètre externe:

130 mm

largeur d'encastrement:

310 mm

longueur d’encastrement:

310 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

température de surface max.:

55 °C

type de câblage:

convient pour câblage traversant

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

DASAR® M, encastré sol, extérieur, rond, 24°, 3000K, driver DALI, acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Extérieur encastré de sol avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Dimmable: DALI,Touch, Form: cylindrique, Puissance assignée: 6.5 W, Flux lumineux assigné: 450 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, donc Protection contre la pénétration de la poussière et Protection contre l'infiltration d'eau en cas d'immersion temporaire, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK10, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 13 cm, Diamètre de la découpe: 31 cm, Dimension (L/W/H): ( 14 / 13 / 13 cm ), Poids: 1.152 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007810 / EAN 4024163289283

Les Atouts de la gamme:

Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV