Non retournable

SLV - DASAR® M, pot d'encastrement, pour encastré de sol, rond, noir - 1007822

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 310 mm

  • longueur - 310 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163289337

Réf. Sonepar

08208328933

Réf. Fournisseur

1007822

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

310 mm

longueur:

310 mm

hauteur:

180 mm

diamètre:

310 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

DASAR® M, pot d'encastrement pour encastré de sol extérieur pour DASAR®M, rond, noir

Les Atouts de l'article:

Boîtier de montage. Matériau principal: nylon, Couleur: noir, Diamètre du luminaire: 31 cm, Dimension (L/W/H): ( 31 / 31 / 18 cm ), Poids: 0.849 kg.SLV Référence 1007822 / EAN 4024163289337

Les Atouts de la gamme:

Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.

Quelques mots du fabricant :

Installation précoce et flexible facilitée.>BR>Compatibilité avec la famille de luminaires SLV.>BR>Pot d'encastrement adaptable inclus.>BR>Conception optimisée pour chaque projet.>BR>Large disponibilité en stock.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV