SLV - DOWNLIGHT V 150, collerette plate blanche - 1007480

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163278416

Réf. Sonepar

08208327841

Réf. Fournisseur

1007480

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

25 mm

longueur:

25 mm

hauteur:

168 mm

diamètre:

25 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

DOWNLIGHT V 150, diffuseur plat blanc

Les Atouts de l'article:

Plafonnier encastré. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Diamètre du luminaire: 16.8 cm, Diamètre de la découpe: 15 cm, Dimension (L/W/H): ( 16.8 / 16.8 / 2.5 cm ), Poids: 0.056 kg.SLV Référence 1007480 / EAN 4024163278416

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficientes pour l'intérieur et l'extérieur. On y trouve les encastrés DOWNLIGHT V 150, déclinés en blanc et noir avec un diffuseur plat ou légèrement en retrait. Un interrupteur Dip permet de régler la température de couleur et l'intensité lumineuse pour une puissance consommée de 9 W ou 15 W. De plus, grâce au boîtier de raccordement intégré au driver LED, l'installation de la DOWNLIGHT V 150 est aussi rapide que facile. Optez sans attendre pour SLVtec.

Quelques mots du fabricant :

Réglage facile de la température et intensité lumineuse. >BR>Installation rapide grâce au boîtier intégré. >BR>Haute efficacité énergétique avec technologie LED. >BR>Disponible en plusieurs variantes de couleur. >BR>Bon rapport qualité-prix.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV