SLV - DOWNLIGHT V 200, collerette plate noire - 1007485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 25 mm
longueur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163278362
Réf. Sonepar
08208327836
Réf. Fournisseur
1007485
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
25 mm
longueur:
25 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur:
214 mm
diamètre:
25 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Plafonnier encastré. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Diamètre du luminaire: 21.4 cm, Diamètre de la découpe: 20 cm, Dimension (L/W/H): ( 21.4 / 21.4 / 2.5 cm ), Poids: 0.064 kg.SLV Référence 1007485 / EAN 4024163278362
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficientes pour l'intérieur et l'extérieur. On y trouve les encastrés DOWNLIGHT V 150, déclinés en blanc et noir avec un diffuseur plat ou légèrement en retrait. Un interrupteur Dip permet de régler la température de couleur et l'intensité lumineuse pour une puissance consommée de 9 W ou 15 W. De plus, grâce au boîtier de raccordement intégré au driver LED, l'installation de la DOWNLIGHT V 150 est aussi rapide que facile. Optez sans attendre pour SLVtec.
Quelques mots du fabricant :
Technologie LED avancée pour une efficacité énergétique optimale. >BR>Réglage facile de la température et de l'intensité lumineuse. >BR>Installation rapide grâce à un boîtier de raccordement intégré. >BR>Disponible en plusieurs variantes de couleur et de style. >BR>Excellente qualité à un bon rapport qualité-prix.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


