nouveau

SLV - Driver LED, 24V, 60W, IP67, blanc - 1012605

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163344357

Réf. Sonepar

08208334435

Réf. Fournisseur

1012605

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

Driver LED, 24V, 60W, IP67, blanc

Les Atouts de l'article:

Pilote de LED. Matériau principal: Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 60 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, Tension d'alimentation: 220-240AC0/50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 15.5 / 4.5 / 3.2 cm ), Poids: 0.45 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012605 / EAN 4024163344357

Les Atouts de la gamme:

Le pilote LED est conçu pour l’alimentation de luminaires LED et convient particulièrement aux applications nécessitant une alimentation électrique fiable dans des conditions exigeantes. Il est adapté à une utilisation dans des environnements avec un indice de protection élevé IP67, ce qui le rend étanche à la poussière et protégé contre une immersion temporaire. Le boîtier est en polycarbonate (PC) robuste, garantissant une construction durable et résistante. Avec des dimensions compactes de 15,5 cm de longueur, 4,5 cm de largeur et 3,2 cm de hauteur, le pilote peut être installé de manière flexible. La version 24 volts et 60 watts permet une utilisation dans divers systèmes d’éclairage LED. L’indice de protection et le matériau rendent ce produit particulièrement adapté aux environnements humides ou poussiéreux, comme en extérieur ou dans des installations industrielles.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur