🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

SLV - Driver LED, 450-1050 mA, 50,4 W - 1010481

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163315432

Réf. Sonepar

08208331543

Réf. Fournisseur

1010481

Marque

SLV

Driver LED, 450-1050 mA, 50,4 W

Les Atouts de l'article:

Pilote de LED. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: blanc, Dimmable: Zigbee, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 40 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 14.6 / 4.1 / 2.8 cm ), Poids: 0.114 kg.SLV Référence 1010481 / EAN 4024163315432

Les Atouts de la gamme:

SLVconnect® rend l'éclairage intelligent plus facile que jamais, sans connaissances en informatique, mais avec une qualité SLV éprouvée. Avec le pilote LED SLVconnect® 40W | 500-1050mA, vous pouvez rapidement et facilement mettre à niveau votre éclairage pour un contrôle intelligent via Zigbee. Le courant de sortie peut être réglé par pas de 50 mA via des commutateurs DIP.