SLV - Driver LED 4W, 350 mA - 1008656

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 2.7...9.5 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 3.32...3.32 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163297431
Réf. Sonepar
08208329743
Réf. Fournisseur
1008656
Marque
SLV
tension de sortie:
2.7...9.5 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
3.32...3.32 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
47.5 mm
largeur:
27.2 mm
hauteur:
20 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pilote de LED. Matériau principal: plastique PC, Couleur: blanc, Puissance assignée: 4.9 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60 Hz, Poids: 0.033 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008656 / EAN 4024163297431
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur


