nouveau

SLV - DYSKO, CW, DOUBLE, PHASE, applique murale et plafonnier, 2700 K, 13 W, 36°, noir - 1010308

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163317160

Réf. Sonepar

08208331716

Réf. Fournisseur

1010308

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

DYSKO, CW, DOUBLE, PHASE, applique murale et plafonnier, 2700 K, 13 W, 36°, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Aluminium, Couleur: noir, Dimmable: Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 13 W, Flux lumineux assigné: 1500 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 26.1 / 5.4 / 6.8 cm ), Poids: 0.65 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010308 / EAN 4024163317160

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire encastré mural et plafond de la gamme DYSKO est conçu pour une utilisation en intérieur. Il offre un flux lumineux de 1500 lumens et une durée de vie nominale de 50 000 heures. Le boîtier en aluminium mesure 26,1 cm de longueur, 5,4 cm de largeur et 6,8 cm de hauteur. Le luminaire est équipé d’un gradateur à coupure de phase, permettant un contrôle flexible de l’éclairage. Son indice de protection IP20 le rend adapté aux environnements secs et protégés contre la poussière, tandis que sa résistance aux chocs de classe IK02 garantit une robustesse modérée face aux impacts mécaniques.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur