Non retournablenouveau

SLV - DYSKO, DL, rond, PHASE, downlight encastré, 2700 K, 6,4 W, 36°, noir - 1010355

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163316699

Réf. Sonepar

08208331669

Réf. Fournisseur

1010355

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

DYSKO, DL, rond, PHASE, downlight encastré, 2700 K, 6,4 W, 36°, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Aluminium, Couleur: noir, Dimmable: Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 6.4 W, Flux lumineux assigné: 750 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 7.3 cm, Diamètre de la découpe: 6.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 7.3 / 7.3 / 6.8 cm ), Poids: 0.28 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010355 / EAN 4024163316699

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire encastré au plafond est conçu pour une installation dans des plafonds et convient aux espaces intérieurs avec des exigences standard en matière de degré de protection IP20. Il présente une forme ronde avec un diamètre de 7,3 cm et une hauteur de 6,8 cm. Le boîtier est entièrement en aluminium, garantissant une construction robuste et durable. Le luminaire offre un flux lumineux de 750 lumens et est équipé d’un gradateur à découpage de phase, permettant un contrôle flexible de la lumière. Avec une durée de vie déclarée de 50 000 heures, ce luminaire est conçu pour une utilisation à long terme. La résistance aux chocs est classée IK02, offrant une protection de base contre les impacts mécaniques. Ce luminaire est particulièrement adapté à une utilisation dans les espaces résidentiels et commerciaux où un éclairage discret et efficace est souhaité.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur