Non retournablenouveau

SLV - DYSKO, PD, PHASE, suspension, 2700 K, 4,4 W, 36°, noir - 1010361

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163316637

Réf. Sonepar

08208331663

Réf. Fournisseur

1010361

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

DYSKO, PD, PHASE, suspension, 2700 K, 4,4 W, 36°, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Aluminium, Couleur: noir, Dimmable: Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 4.4 W, Flux lumineux assigné: 500 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 5.4 cm, Diamètre de la découpe: 4 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.4 / 5.4 / 4.8 cm ), Poids: 0.34 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010361 / EAN 4024163316637

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire suspendu de la gamme DYSKO est conçu pour une installation au plafond et convient à une utilisation en intérieur avec un indice de protection IP20. Il présente une découpe ronde avec un diamètre de produit de 5,4 cm et une hauteur de 4,8 cm, ainsi qu’une longueur de suspension de 200 cm. Le boîtier est entièrement en aluminium, garantissant une construction durable et stable. Le luminaire offre un flux lumineux de 500 lumens avec une durée de vie déclarée de 50 000 heures. La gradation s’effectue par coupure de phase (Trailing Edge). Avec une résistance aux chocs de classe IK02, il est protégé contre les impacts mécaniques légers. Ce luminaire suspendu convient donc aux architectes, électriciens et distributeurs spécialisés recherchant un luminaire encastré durable, dimmable, à forme épurée et avec un indice de protection modéré.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur