nouveau

SLV - DYSKO, plafonnier et applique, intérieur, PHASE, 2700K, 6,7 W, 36°, noir - 1010302

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163317221

Réf. Sonepar

08208331722

Réf. Fournisseur

1010302

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

DYSKO, plafonnier et applique, intérieur, PHASE, 2700K, 6,7 W, 36°, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Aluminium, Couleur: noir, Dimmable: Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 6.7 W, Flux lumineux assigné: 750 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 15.3 / 5.4 / 6.8 cm ), Poids: 0.34 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010302 / EAN 4024163317221

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire en applique et en plafonnier de la gamme DYSKO est conçu pour une utilisation en intérieur, là où un éclairage direct est nécessaire. Il offre un flux lumineux de 750 lumens et une durée de vie nominale de 50 000 heures. Le boîtier est entièrement en aluminium, garantissant une construction robuste et durable. Avec des dimensions compactes de 15,3 cm de longueur, 5,4 cm de largeur et 6,8 cm de hauteur, le luminaire peut être installé de manière flexible. La gradation s’effectue via un contrôle de phase (Trailing Edge). La protection IP20 et la résistance aux chocs IK02 le rendent adapté aux zones intérieures protégées sans exposition à l’humidité.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur