nouveau

SLV - DYSKO, suspension 48 V, DALI, 2700 K, 5,6 W, 36°, noir - 1010338

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163316866

Réf. Sonepar

08208331686

Réf. Fournisseur

1010338

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

DYSKO, suspension 48 V, DALI, 2700 K, 5,6 W, 36°, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampe suspendue 48V avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Polycarbonate (PC) et Aluminium, Couleur: noir, Dimmable: DALI, Puissance assignée: 5.6 W, Flux lumineux assigné: 750 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 48DC, Diamètre du luminaire: 5.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.4 / 5.4 / 4.8 cm ), Poids: 0.25 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010338 / EAN 4024163316866

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire d’applique murale et de plafond de la gamme DYSKO est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement à une installation suspendue sur rail avec une longueur de suspension de 200 cm. Il offre un flux lumineux de 750 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Le boîtier est fabriqué en aluminium robuste et polycarbonate, garantissant une construction solide. Le luminaire est équipé d’une fonction de gradation DALI 2, permettant un contrôle flexible de l’éclairage. Avec un diamètre de 5,4 cm et une hauteur de 4,8 cm, il présente un design compact. La classe de protection IP20 et la résistance aux chocs IK02 offrent une protection de base contre les contacts et les influences mécaniques légères. Ce luminaire est adapté aux applications professionnelles nécessitant un éclairage efficace et contrôlable.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur