fin de vie

Slv. - EASY LIM RF MINI UNI maitre - 470660

SLV FRANCE
CopieCopie
Slv. - EASY LIM RF MINI UNI maitre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • variation DALI - Non

  • tension de sortie - 12...24 V

  • puissance de sortie - 50...50 W

  • modèle - statique

  • hauteur - 5 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163136341

Réf. Sonepar

02073313634

Réf. Fournisseur

470660

Marque

Slv.

variation DALI:

Non

tension de sortie:

12...24 V

puissance de sortie:

50...50 W

modèle:

statique

hauteur:

5 mm

boîtier:

boîtier en plastique

longueur:

33 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

classe de protection:

III

largeur:

12 mm

indice de protection (IP):

IP20

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

variation DSI:

Non

EASY LIM RF MINI UNI contrôleur maître, 12V-DC et 24V-DC, avec télécom